FLUKE - Sähkönlaatumittari - FLUKE-1738/FPC EU

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Sähkönlaatumittari - FLUKE-1738/FPC EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112123607

Sähkönumero

6756315

Toimittajan tuotenumero

5596789

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

4

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

0...1000 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

verkkovirta

Kolmivaiheinen Fluke 1738 Power Logger -tiedonkeruulaite + 1 vuoden Premium Care -paketti Kun hankit kolmivaiheisen Fluke 1738 Power Logger -tiedonkeruulaitteen Fluke Premium Care -tukiohjelmalla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Kolmivaiheiset Fluke 1738 Power Logger -tiedonkeruulaitteet, jotka ovat yhteensopivia Fluke Connect® -mobiilisovelluksen ja PC-ohjelmiston kanssa, antavat reaaliajassa tiedot, joita tarvitset tärkeiden sähkönlaatua ja sähkönkulutusta koskevien päätösten tekoon. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on aika vaihtaa tai korjata vahingoittuneita lisävarusteita.