FLUKE - Sulakkeelliset mittapäät - Fluke TLK 291


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969291415
Sähkönumero
6752357
Toimittajan tuotenumero
2435108
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
0.5 A
Sulakkeelliset mittapäät
Yksi pari (punainen, musta) sulakkeellisia mittapäitä. Suunniteltu isobritannialaisen GS38-normin mukaisesti. Turvaluokitus: CAT III 1000 V, 0,5 A. Sulakkeen luokitus: 500 mA/1000 V/FF/50 kA.
Yksi pari (punainen, musta) sulakkeellisia mittapäitä. Suunniteltu isobritannialaisen GS38-normin mukaisesti. Turvaluokitus: CAT III 1000 V, 0,5 A. Sulakkeen luokitus: 500 mA/1000 V/FF/50 kA.