FLUKE - SureGrip-jatkojohtosarja - TL221

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - SureGrip-jatkojohtosarja - TL221

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752250

Toimittajan tuotenumero

2003602

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

SUREGRIP JATKOJOHTO

Yksi pari (punainen, musta) silikonieristeisiä jatkojohtoja, molemmissa päissä suora liitin. Vahvistettu vedonpoisto. Sisältää parin (punainen, musta) naaras-naaras jatkoadaptereja. Pidentää mittausjohtoja 1,5m. 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, 10 A -turvaluokitus.