FLUKE - Varustesarja - Fluke L215


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752282
Toimittajan tuotenumero
2096368
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
10 A
SUREGRIP SARJA
Sarja sisältää: L200 Mittapään valo, TP280 Mittapäiden pidennyskappale (20 cm), TP220 SureGrip -mittapäät, TL224 SureGrip -silikonimittausjohdot. Kokoontaitettava, 6-lokeroinen kantopussi ripustusvarusteella.
Sarja sisältää: L200 Mittapään valo, TP280 Mittapäiden pidennyskappale (20 cm), TP220 SureGrip -mittapäät, TL224 SureGrip -silikonimittausjohdot. Kokoontaitettava, 6-lokeroinen kantopussi ripustusvarusteella.