FLUKE - Virtapihti AC/DC - Fluke i410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virtamitta-alue DC - 0.5...400 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.5...400 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752089
Toimittajan tuotenumero
617727
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virtamitta-alue DC:
0.5...400 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.5...400 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Paristokäyttöiset Hall-tyyppiset pihdit, mittausalue 1 - 400 A. 1 mV/A -lähtö takaa mittarin luettavuuden. Tarkat virtamittaukset piiriä katkaisematta. Johtimen enimmäishalkaisija: 32 mm. CAT III 600 V -turvaluokitus. 1 vuoden takuu.


