FLUKE - Virtapihti AC/DC+ kantolaukku - Fluke i1010 KIT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.5...1000 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.5...600 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752266

Toimittajan tuotenumero

2096998

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virtamitta-alue DC:

0.5...1000 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.5...600 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC/DC-VIRTAPIHTI (1000A) + PEHMEÄ KANTOLAUKKU

Virtapihti ja kantolaukku yhdessä. Vetoketjullinen kantolaukku. Riittävän suuri sekä mittarille että varusteille.