FLUKE - Virtapihti AC - Fluke i2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 1...2500 A
Leukojen aukeama - 178 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752093
Toimittajan tuotenumero
2584912
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
1...2500 A
Leukojen aukeama:
178 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Kolme aluetta: 20A, 200 A & 2000 A, 100 mV/A, 10 mV/A ja 1 mV/A lähtö. Sopii erinomaisesti paksujen ja hankalasti tavoitettavien johtimien mittaukseen piiriä katkaisematta. Johtimen enimmäishalkaisija 178 mm. CAT III 600V -turvaluokitus.