FLUKE - Virtapihti AC - Fluke i200S

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti AC - Fluke i200S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...200 A

  • Leukojen aukeama - 20 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969063944

Sähkönumero

6752095

Toimittajan tuotenumero

664760

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.1...200 A

Leukojen aukeama:

20 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

I200S VIRTAPIHT.20A/200A AC

Pieni, kätevä AC-virtapihti. Fluken virtapihdit ovat oikea väline Fluke-työkalujen virta-alueiden laajentamiseen. i200s on kaksialueinen 20A ja 200A AC-virtapihti jännitelähdöllä, turvaeristetyllä BNC-liittimellä. Mukana olevan kaksoisbanaani-BNC-adapterin avulla i200s voidaan liittää yleismittareihin, joissa on banaanitulot.