FLUKE - Virtapihti AC - Fluke i400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 1...400 A
Leukojen aukeama - 32 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752096
Toimittajan tuotenumero
2277225
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
1...400 A
Leukojen aukeama:
32 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Täydentää yleismittarisi mittauksia aina 400 A AC asti. 1 mA/A -lähtö takaa mittarin luettavuuden. Ainot virtapihdit, joilla CAT IV 600 V / CAT III 1000 V -turvaluokitus. Monikäyttöinen, kompakti työkalu. Tarkat virtamittaukset piiriä katkaisematta. Pehmeä, luistamaton valettu kahva estää koskettamasta jännitteellistä johtoa vahingossa. Johtimen enimmäishalkaisija: 32 mm