FLUKE - Virtapihti - I17XX-FLEX1500/24

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti - I17XX-FLEX1500/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 1...1500 A

  • Leukojen aukeama - 610 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

  • Jännitteen mittaus DC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756262

Toimittajan tuotenumero

5171005

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

1...1500 A

Leukojen aukeama:

610 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

kyllä

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

I17XX-FLEX1500 24” -virtapihti 1500 A:n joustava lenkkivirtapihti, jonka pituus on 24 tuumaa. Voidaan asentaa noin 7–8 tuuman johtimien tai pienempien johdinnippujen ympärille.