FLUKE - Virtapihti - I30

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti - I30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.05...20 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.05...20 A

  • Leukojen aukeama - 19 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752370

Toimittajan tuotenumero

2584920

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virtamitta-alue DC:

0.05...20 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.05...20 A

Leukojen aukeama:

19 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

AC/DC-virtapihti (30A) AC- ja DC-virran mittaaminen i30-virtapihdeillä perustuu Hall-tekniikkaan. i30-virtapihtien käyttö yhdessä yleismittareiden, tallenninten ja muiden tallennusvälineiden kanssa mahdollistaa tarkat virtamittaukset ilman, että mittauspiiriä on katkaistava