FLUKE - Virtapihti - I3000S FLEX-24

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti - I3000S FLEX-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 1...3000 A

  • Leukojen aukeama - 178 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751515

Toimittajan tuotenumero

2584888

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

1...3000 A

Leukojen aukeama:

178 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC-virtapihti (3000A), 610 mm AC-virtapihti erittäin suurten jännitteiden mittaamiseen. Fluke-virtapihdit ovat erinomainen keino laajentaa Fluke-työkalujen virtamittausalueita. i3000s on AC-virtapihti; jota käytetään banaanitulolla varustettujen oskilloskooppien ja yleismittarien kanssa käyttämällä mukana toimitettua kaksoisbanaaniliitin–BNC-sovitinta. Pihti on optimoitu sähkönjakelujärjestelmien mittaamiseen. Johtimen enimmäishalkaisija 178 mm.