FLUKE - Virtapihti - I6000S FLEX-36

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti - I6000S FLEX-36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 1...6000 A

  • Leukojen aukeama - 275 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752523

Toimittajan tuotenumero

2840327

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

1...6000 A

Leukojen aukeama:

275 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC-virtapihti (6000 A) i6000s flex on AC-virtapihti, joka toimii Rogowskin periaatteella. Oskilloskooppien, tallentimien tai tiedonkeruulaitteiden kanssa käytettäessä sillä voidaan mitata jopa 6000 A:n virta. Joustava ja kevyt pihti on nopea ja helppo asentaa hankaliinkin paikkoihin. Kaksi eripituista mallia. Virta-alueet: 60 A / 600 A / 6000 A AC RMS, lähtöherkkyys: 50 mv / 5 mv / 0,5 mV per A, mittapään kaapelin pituus (kaksoiseristys): 915 mm (I6000s Flex-36).