FLUKE - Virtapihtimittari - FLK-A3003FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - FLK-A3003FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...2000 A

  • Virran tyyppi - DC

  • Leukojen aukeama - 64 mm

  • Näyttötapa - digitaalinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752339

Toimittajan tuotenumero

4629295

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...2000 A

Virran tyyppi:

DC

Leukojen aukeama:

64 mm

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

FC 2000 A DC-pihtimittari Langattomien mittauslaitteiden kasvavaan sarjaan kuuluvan langattoman Fluke a3003 FC 2000 ADC -pihtimittarin ansiosta voit tallentaa ja kerätä tietoja pitkiltä ajanjaksoilta ja jakaa testitietoja Fluke Connect® -sovelluksen ja ShareLive™ -videoyhteyden avulla. a3003 on paras mahdollinen työkalu suurivirtaisiin DC-virtamittauksiin, joissa on mitattava jopa 2000 ADC:n arvoja. Sen erityisen leveä leuka on helppo kiinnittää suuriin johtimiin, joita käytetään tyypillisesti kaivosteollisuudessa, sähköntuotannossa, meri- ja rautatieteollisuudessa ja muilla suurta DC-virtaa tai suurjännitejohtimia hyödyntävillä teollisuusaloilla. a3003:n ainutlaatuinen leukarakenne mahdollistaa laajan mittausalueen, jolloin voit tehdä tarkkoja mittauksia välillä 10 ADC – 2000 ADC. Fluke Connect asettaa sinun ja kehosi asemasta langattomat testityövälineet lähelle vaarallisia toimintaympäristöjä ja sähköjännitteitä. Sen käyttäminen on helppoa. Kytke a3003 FC DC-virtapihti tai mikä tahansa Fluke Connect -etämittari ja lue tulokset langattomasta Fluke Connect -yleismittarista tai kannettavasta tietokoneesta turvalliselta etäisyydeltä. Mikä parasta, Fluke Connect -mittauslaitteet voivat lähettää mittausarvot älypuhelimeesi. Näin voit tallentaa ja jakaa tiedot suoraan kentältä tiimillesi milloin tahansa, mistä tahansa. Älä ajaudu umpikujaan satunnaisvikoja etsiessäsi. Satunnaisien sähkövikojen etsimisessä ajoitus on tärkeintä. Ongelma on, että vika ei aina esiinny silloin, kun olet itse paikalla. Ratkaisu on Fluke Connect – voit antaa etämoduulien olla kytkettyinä järjestelmään ja poistua itse paikalta selvittämään muita ongelmatilanteita. Mittaustiedot voidaan ladata tarkempaa analysointia varten. Lähetä tiedot kannettavaan tietokoneeseen ja siirry tiedonkeruusta tietojen analysointiin sekä vianmääritykseen. Tallenna tietoa piirin kuormituksen muutoksista esimerkiksi tunnin, työvuoron tai viikon ajalta. Siirrä kerätyt tiedot etämoduuleista PC:lle käyttämällä Fluke Connect USB-adapteria. Suorita analyysi tietokoneella ja jaa tulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan ja ShareLive™ videoyhteyden avulla. Kerää tiimiltä palautetta esittelemällä tiedot ja käyrät.