FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke-323

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke-323

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...400 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752247

Toimittajan tuotenumero

4152628

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.1...400 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

ei

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Fluke-323 400A AC True RMS Pihtimittari

True-RMS-mittaukset ja optimaalinen ergonomia tekevät 320-sarjan pihtimittareista alan parhaat yleisen vianhaun työkalut sähköasentajille. Fluken 323-malli sopii erinomaisesti virtamittauksiin jopa 400 ampeeriin asti ahtaissa kaapelitiloissa.