FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke-325


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...400 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...400 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969623766
Sähkönumero
6752251
Toimittajan tuotenumero
4152643
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...400 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...400 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
True-RMS-mittaukset ja optimaalinen ergonomia tekevät 320-sarjan pihtimittareista alan parhaat yleisen vianhaun työkalut sähköasentajille. 323; 324 ja 325 on suunniteltu tarkistamaan latausvirran ja tasajännitteen läsnäolo ja piirien; kytkinten; sulakkeiden ja pistokkeiden jatkuvuus. Nämä pienet ja kestävät pihtimittarit sopivat erinomaisesti virtamittauksiin jopa 400 ampeeriin asti ahtaissa kaapelitiloissa. Fluke 325:llä voi tehdä myös DC-virta- ja taajuusmittauksia.