FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke 365/E

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...200 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...200 A

  • Leukojen aukeama - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969559874

Sähkönumero

6751541

Toimittajan tuotenumero

3790607

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...200 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...200 A

Leukojen aukeama:

18 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

True RMS AC/DC pihtimittari irrotettavalla pihtiosalla, 200A

200 A:n AC- ja DC-virtamittaus irrotettavalla pihtiosalla, 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus. Irrotettava pihtiosa helpottaa johtimien mittaamista ja näytön tarkastelua. Sisäänrakennettu taskulamppu / kohdevalo näyttää johtimet selvästi ja helpottaa niiden tunnistamista. CAT III 600 V. Kompaktin rakenteensa ansiosta mittauslaite sopii hyvin käteen, ja sen käyttö on mahdollista myös suojavarusteiden kanssa. Tekniikan uusinta tasoa edustava signaalinkäsittely mahdollistaa käytön häiriöisissä toimintaympäristöissä ja antaa vakaita lukemia. Suurikokoinen ja selkeä taustavalaistu näyttö valitsee automaattisesti oikean mittausalueen, joten kiertokytkimen asentoa ei tarvitse muuttaa mittausta tehtäessä. 3 vuoden takuu. Pehmeä kantolaukku.