FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-375 FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-375 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...600 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...600 A

  • Leukojen aukeama - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752505

Toimittajan tuotenumero

4695932

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...600 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...600 A

Leukojen aukeama:

34 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A Fluke 375 FC on yksi Fluke Connect -tuotesarjan langattomista mittauslaitteista. Ominaisuuksia:Tunnista satunnaiset viat keräämällä ja tallentamalla mittauksia. Siirrä tulokset langattomasti Fluke Connect® -mittaussovelluksella. Tee ja lähetä raportteja suoraan kentältä. Pysy turvallisen etäisyyden päässä valokaarivyöhykkeestä Apple- ja Android-laitteita tukevan Bluetooth-yhteyden ansiosta. Fluke 375 FC korvaa suoraan Fluke 375 -pihtimittarin.