FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke 381/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969537483
Sähkönumero
6751513
Toimittajan tuotenumero
3610452
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...2500 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Fluke 381 tekee kaikki pihtimittarilta edellytettävät mittaukset; minkä lisäksi voit irrottaa näytön entistä joustavampaa mittausta varten. Näin yksi asentaja voi tehdä työt; joihin ennen tarvittiin kaksi asentajaa. Kiinnitä Fluke 381 johtimen ympärille; irrota näyttö ja siirry huoneen toiseen päähän käyttämään käyttöpaneelia tarkkaillen koko ajan reaaliaikaisia lukemia.iFlex-lenkkivirtapihti (sisältyy toimitukseen) laajentaa mittausalueeksi 2500 A AC ja tarjoaa joustavamman näytön lukemisen sekä mahdollisuuden mitata hankalan kokoisia johtimia sekä helpottaa vaikeasti tavoitettavien johtimien mittausta.TurvallisuussuunnitteluEN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III; 600V CAT IV





