FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-393FC/E

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...999.9 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A

  • Leukojen aukeama - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112019429

Sähkönumero

6752173

Toimittajan tuotenumero

5274900

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...999.9 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...2500 A

Leukojen aukeama:

34 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tehonmittaus:

kyllä

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

1500 V

393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari, jossa oniFlex-lenkkivirtapihti

iFlex-lenkkivirtapihdillä varustettu 393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari on suunniteltu asentajille, jotka työskentelevät erilaisissa suuren DC-jännitteen ympäristöissä, esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien, tuulivoimaloiden, sähköisten rautateiden ja datakeskusten UPS-lähteiden parissa. Pihtimittarin haarukkapäällä voidaan mitata jännitettä enimmillään 1 500 V DC ja 1 000 V AC sekä virtaa enimmillään 999,9 A DC/AC. Mukana toimitettavan iFlex-lenkkivirtapihdin avulla jopa 2 500 ampeerin AC-virtamittaukset ovat mahdollisia. Pihtimittarissa on kapea haarukkapää, joten kaapeleihin päästään käsiksi ahtaissakin liitäntärasioissa. Mittausjohdot on suunniteltu asentajan työtä silmällä pitäen, ja ne ovat myös CAT III 1500 V DC -luokituksen mukaiset. Muita tärkeitä ominaisuuksia: * IP54-luokitus, sopii erinomaisesti ulkokäyttöön aurinko- ja tuulivoimajärjestelmissä. * DC-tehonmittaus näyttää lukemat kVA:na. * Napaisuuden ääni-ilmaisin auttaa estämään virheelliset kytkennät. * Jatkuvuutta ilmaiseva Visual Continuity -toiminto palaa näytössä kirkkaan vihreänä, mikä helpottaa pimeissä ja meluisissa ympäristöissä työskentelemistä. * Mittaustulokset voidaan kirjata ja raportoida Fluke Connect -ohjelmistolla. AC-virtaa mitattaessa mukana tuleva iFlex-lenkkivirtapihti helpottaa ahtaissa paikoissa olevien kaapeleiden käyttöä. iFlex-mittapää mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin ja tarjoaa tarkat virtamittaukset.