FLUKE - Vyölaukku (Fluke T5) - Fluke H5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 192 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6751836
Toimittajan tuotenumero
649365
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
192 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
90 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
38 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Vyökotelo, mitat (K x L x S): 19,2 x 9 x 3,8 cm, (mallit T3/T5)