FLUKE - Yhdistetty eristysvastus-/ylei - Fluke 1577


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.4 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752202
Toimittajan tuotenumero
2157280
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
0.4 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
0.4 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
10 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
10 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Eristysvastusmittausalue:
0.1...600 MOhm
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Kaksi tehokasta työkalua yksissä kuorissa. Fluke 1577:ssa ja on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-RMS-yleismittari yhdistettynä yhteen kompaktiin kädessä pidettävään laitteeseen. Nämä monipuoliset työkalut sopivat erityisen hyvin vianhakuun ja ennakoivaan kunnossapitoon.Työskenteletpä moottoreiden; kaapeleiden tai kojeistojen parissa; yhdistetyt eristysvastus-/yleismittarit Fluke 1577/1587 helpottavat työntekoasi merkittävästi ja huomattavasti edullisemmin kuin jos ostaisit kaksi erillistä tuotetta!