FLUKE - Yleisanturi - 80PK-26


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...816 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 212 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752244
Toimittajan tuotenumero
2098714
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...816 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
212 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
YLEISANTURI
K-tyypin termoelementti, suippokärkinen, ilman, ei-syövyttävien kaasujen ja pintojen mittaamiseen. Mittausalue:-40 … 816 ºC. Mittapään pituus: 21,2 cm
K-tyypin termoelementti, suippokärkinen, ilman, ei-syövyttävien kaasujen ja pintojen mittaamiseen. Mittausalue:-40 … 816 ºC. Mittapään pituus: 21,2 cm