FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-283FC/PV/EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-283FC/PV/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112122679

Sähkönumero

6756349

Toimittajan tuotenumero

5593208

Tukkuerä

1

Digitaalinen Fluke 283 FC/PV Solar -yleismittari ja langaton virtapihti CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V True-RMS Fluke 283 FC -digitaalinen yleismittari ja langaton a283 FC True-RMS -virtapihti ovat täydellinen pari vianmääritykseen asentajille, jotka työskentelevät DC-ympäristöissä, joissa jännite on jopa 1500 V. Teetpä vianhakua voimalatasoisen aurinkopaneelijärjestelmän (PV), tuulivoiman, sähkörautatien tai datakeskuksen parissa, Fluke 283 FC parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta ja tarjoaa tarkkoja, luotettavia ja toistettavia tuloksia. 283 FC/PV sisältää CAT III 1500 V DC -turvaluokiteltuja lisävarusteita, joiden avulla voit työskennellä luottavaisin mielin turvallisuudesta tinkimättä. Staubli MC4 -mittausjohtojen avulla voit nopeasti tehdä luotettavia ja turvallisia liitäntöjä paneeleihin tai ketjuihin ja testata jopa 1500 V:n DC-jännitteen. TL175-HV CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V -luokiteltujen silikonisten mittausjohtojen ansiosta voit testata joustavasti inverttereiden, kytkentäkaappien, PV-järjestelmien tai yksittäisten PV-paneelien jännitteen, mV:n, resistanssin, jatkuvuuden tai kapasitanssin. Kirkas taustavalaistu näyttö ja valaistut painikkeet helpottavat työskentelyä erilaisissa valaistusolosuhteissa, ja mukana toimitettava magneettiripustin pitää kätesi vapaina vianhakua tehdessä. Mukana toimitettava kova kantolaukku suojaa laitettasi kuljetuksen aikana.