FLUKE - Yleismittari - Fluke 115


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6751502
Toimittajan tuotenumero
2583583
Tukkuerä
6
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
1000 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
50 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
9999 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
115-yleismittari kenttähuollon tarpeisiin. Ammattilaisten jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu 115-yleismittari on optimoitu sähkö- ja elektroniikkatestaukseen kenttä- ja teollisuusolosuhteissa, sekä muissa käyttökohteissa, joissa tietyt lisäominaisuudet (kuten AC- ja DC-virran mittaus) helpottavattyöntekoa.