FLUKE - Yleismittari - Fluke 289/FVF

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751537

Toimittajan tuotenumero

3947812

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,001 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,001 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

0,01 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

0,01 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,001 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

500 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

999.99 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

kyllä

Konduktanssin mittaus:

kyllä

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

1350 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,001 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

0,1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

100000 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

muu

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:

1000 V

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Pienin resoluutio, AC/DC-jännite:

0,001 mV

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Suurin virran mittausalue, AC/DC:

10 A

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Pienin resoluutio, AC/DC-virta:

0,01 µA

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

kyllä

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

kyllä

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

kyllä

Mittausperiaate:

Todellinen neliöjuurikeskiarvo

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

kyllä

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

Fluke-289/FVF/EUR Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyväohjelmisto

Tiedonkeruuyleismittari teollisuuskäyttöön ja kattava lisävarustepaketti sis. Fluke 289 True-RMS tiedonkeruuyleismittari teollisuuskäyttöön TrendCapture – toiminnolla, FVF-SC2 FlukeView Forms -ohjelmisto ja kaapeli, silikonimittausjohdot, AC175-hauenleuat, 80BK-A-lämpötila-anturi, magneettiripustin, jonka avulla molemmat kädet jäävät vapaiksi muuhun työhön, C280 – Pehmeä kantolaukku suojelee mittaria ja tarjoaa säilytyspaikan lisävarusteille.