FLUKE - Yleismittaritarvike - TL175

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752036
Toimittajan tuotenumero
3521976
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TL175, Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä
Patentoitu jatkettava kärkisuojus täyttää uusimmat sähköturvallisuusvaatimukset, mahdollistaa lyhyemmän kärjen pituuden ja tarjoaa monipuoliset käyttöominaisuudet useimpiin mittauskohteisiin sisäkerroksen kontrastiväri tulee näkyviin, jos johtoihin tulee repeämiä, hankaumia tai muita vaurioita, ja ne on aika vaihtaa uusiin. Kaksoiseristetyt silikonijohdot. TL175 kestää kuumuutta ja säilyttää joustavuutensa myös kylmissä lämpötiloissa. Erittäin tehokas vedonpoisto sekä mittapään että pistokkeen päässä, kestää testatusti yli 30 000 taivutusta häiriöittä. Yleispistokkeet sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4 mm:n vakiobanaanipistokkeet. Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, enint. 10 A, ympäristöhaittaluokka 2. TL175E sisältää irrotettavat 4 mm:n jousikuormitteiset mittapäät. Mittapäät näyttävät aina oikean, käytettävää mittauskärkeä vastaavan turvaluokituksen. Käyttöympäristö: -20...55 °C, käyttökorkeus: 2000 m. Noudattaa uusinta turvallisuusstandardia EN61010-031: 2008. Yhden vuoden takuu
Patentoitu jatkettava kärkisuojus täyttää uusimmat sähköturvallisuusvaatimukset, mahdollistaa lyhyemmän kärjen pituuden ja tarjoaa monipuoliset käyttöominaisuudet useimpiin mittauskohteisiin sisäkerroksen kontrastiväri tulee näkyviin, jos johtoihin tulee repeämiä, hankaumia tai muita vaurioita, ja ne on aika vaihtaa uusiin. Kaksoiseristetyt silikonijohdot. TL175 kestää kuumuutta ja säilyttää joustavuutensa myös kylmissä lämpötiloissa. Erittäin tehokas vedonpoisto sekä mittapään että pistokkeen päässä, kestää testatusti yli 30 000 taivutusta häiriöittä. Yleispistokkeet sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4 mm:n vakiobanaanipistokkeet. Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, enint. 10 A, ympäristöhaittaluokka 2. TL175E sisältää irrotettavat 4 mm:n jousikuormitteiset mittapäät. Mittapäät näyttävät aina oikean, käytettävää mittauskärkeä vastaavan turvaluokituksen. Käyttöympäristö: -20...55 °C, käyttökorkeus: 2000 m. Noudattaa uusinta turvallisuusstandardia EN61010-031: 2008. Yhden vuoden takuu



