FLUKE - Yleismittaritarvike - TL175E

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752038

Toimittajan tuotenumero

3565554

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

TL175, Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä 4mm:n irrotettavallaadapterilla

Patentoitu jatkettava kärkisuojus täyttää uusimmat sähköturvallisuusvaatimukset, mahdollistaa lyhyemmän kärjen pituuden ja tarjoaa monipuoliset käyttöominaisuudet useimpiin mittauskohteisiin. Uusi mittausjohdon WearGuard™ -kulumisen ilmaisin. Kussakin mittausjohdossa on kaksikerroksinen silikonieristys: sisäkerroksen kontrastiväri tulee näkyviin, jos johtoihin tulee repeämiä, hankaumia tai muita vaurioita, ja ne on aika vaihtaa uusiin. Kaksoiseristetyt silikonijohdot. TL175 kestää kuumuutta ja säilyttää joustavuutensa myös kylmissä lämpötiloissa. Erittäin tehokas vedonpoisto sekä mittapään että pistokkeen päässä, kestää testatusti yli 30 000 taivutusta häiriöittä. Yleispistokkeet sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4 mm:n vakiobanaanipistokkeet. Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, enint. 10 A, ympäristöhaittaluokka 2. Sisältää irrotettavat 4 mm:n jousikuormitteiset mittapäät. Mittapäät näyttävät aina oikean, käytettävää mittauskärkeä vastaavan turvaluokituksen. Käyttöympäristö: -20...55 °C, käyttökorkeus: 2000 m. Noudattaa uusinta turvallisuusstandardia EN61010-031: 2008. Yhden vuoden takuu.