FLUKE - Yleismittaritarvike - TL71-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6751589
Toimittajan tuotenumero
3971207
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TL71-1 Mittausjohdot
Yksi pari (punainen, musta), silikonieristeiset johdot, suorakulmaliittimet. Suositeltava myös μV -mittauksiin. CAT II 1000 V, virrankesto 10 A. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V suojuksen kanssa.
Yksi pari (punainen, musta), silikonieristeiset johdot, suorakulmaliittimet. Suositeltava myös μV -mittauksiin. CAT II 1000 V, virrankesto 10 A. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V suojuksen kanssa.



