FLUKE - Yleismittaritarvike - TL80A-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752022
Toimittajan tuotenumero
3971229
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
10 A
Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, vakiosarja Yksi silikonimittajohtopari (punainen ja musta, pituus 1 m), hauenleuat ja piikkikärjet. C75 pehmeä kantolaukku.