FLUKE - Yleismittaritarvike - TLK281-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 60 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969589925
Sähkönumero
6752026
Toimittajan tuotenumero
3971241
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
60 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
SureGrip-johtosarja autokäyttöön Sisältö: TP81 Eristeen läpi mittaava piikki, TL224 Suregrip -silikonimittausjohdot, TP220 Suregrip -mittapäät, AC220 Suregrip -hauenleuat, AC285 Suregrip -hauenleuat, pehmeä kantolaukku