FLUKE - Yleismittaritarvike - TP1-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969589949
Sähkönumero
6751593
Toimittajan tuotenumero
3971265
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TP1-1 Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin
Punainen ja musta mittapää, joilla mittauksen pystyy tekemään lähekkäin olevista tai upotetuista liittimistä ohuen runkoosan ansiosta. Litteä mittakärki, sopii esim. Litteille liittimille tarkoitettuihin pistorasioihin.
Punainen ja musta mittapää, joilla mittauksen pystyy tekemään lähekkäin olevista tai upotetuista liittimistä ohuen runkoosan ansiosta. Litteä mittakärki, sopii esim. Litteille liittimille tarkoitettuihin pistorasioihin.