FLUKE - Yleismittaritarvike - TP220-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 1000 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752014

Toimittajan tuotenumero

3971276

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

1000 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

TP220-1 SureGrip-mittapäät

Yksi pari (punainen, musta) mittapäitä teollisuuskäyttöön. Terävä, 12 mm ruostumaton teräskärki takaa luotettavan kontaktin. Joustava sormisuoja parantaa otetta. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT II 1000 V, 10 A -turvaluokitus.