FLUKE - Ympäristömittari - FLUKE-805 FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS) - mm/s ja in/s

  • Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak) - mm/s ja in/s

  • Värähtelykiihtyvyyden mittayksikkö (RMS) - m/s² ja g

  • Värähtelyemissioarvon mittayksikkö - m/s² ja g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969726863

Sähkönumero

6751707

Toimittajan tuotenumero

4489229

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):

mm/s ja in/s

Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak):

mm/s ja in/s

Värähtelykiihtyvyyden mittayksikkö (RMS):

m/s² ja g

Värähtelyemissioarvon mittayksikkö:

m/s² ja g

Näytön halkaisija:

2.75 inch

Näytön taustavalo:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

USB-liitäntä:

kyllä

Analoginen audio-ulostulo:

ei

Tuloliitäntä:

SMB (uros)

Sisäinen muisti:

kyllä

Infrapunatunnistin:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...200 °C

Emissiokertoimen korjaus:

kyllä

Paino:

1.16 kg

Leveys:

161.9 mm

Korkeus:

257.2 mm

Syvyys:

98.4 mm

Pudotustestikorkeus:

1 m

Taskulamppu:

kyllä

Mittausssäädön paineanturi:

kyllä

Kuulalaakerikontrolli:

kyllä

Laitteen värähtelymittaus:

kyllä

Värähtelyliukuman mittayksikkö:

µm ja mils

Värähtelymittari sis. Fluke Connect Helppo ja luotettava tapa tarkistaa laakerien kunto ja kokonaisvärähtely. Helposti ymmärrettävä 4-portainen vakavuusasteikko. Mittaukset voidaan tehdä laajalla taajuusalueella (10–1 000 Hz ja 4 000–20 000 Hz). FlukeConnect-yhteensopiva.