FOCUS-LIGHTING - Seinävalaisin ulko - NYX 190 E27 grafiitti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Iskunkestävyysluokka - IK10
Liiketunnistin - ei
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045145019
Sähkönumero
4514501
Toimittajan tuotenumero
6022-4
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
190 mm
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
270 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
4...57 W
Himmennys potentiometri:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
NYX 190 tuoteperhe edustaa tyylikästä Tanskalaista designia.
Focus-Lighting NYX on vastaus tämän päivän valaistustarpeisiin, jossa haetaan mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua. Tiivis alumiini runkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmalla valonlähteillä. NYX 190 valaisinta saa myös E27 kannalla, jolloin voi käyttää markkinoilla olevia LED-lamppuja.Valaisimen on suunnitellut Vilhelm Lauritzen Architect
E27 valonlähteen suurin halkaisija Ø58mm ja pituus 130 mm