FORTES - Työkäsineet - Ohut työkäsine, kok.8,PAK=12par


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6385226
Toimittajan tuotenumero
805200602
Tukkuerä
1
PU KÄSINE FORTES KÄSINE PB09 KOKO 8. Erittäin ohut ja ilmava työkäsinekosketusnäyttöominaisuudella. Materiaali nylon ja pinnoite PU-materiaalia. Hylkii öljyä ja vettä. Sopiva töihin, jossa tarvitaan hyvää otepitoa. Vastaa vaatimuksia EN388 2121X.
Erittäin ohut ja ilmava työkäsine kosketusnäyttöominaisuudella. Materiaali nylon ja pinnoite PU-materiaalia. Pinnoite hylkii öljyä ja vettä. Sopiva asennus- ja poimintatyöhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa. Vastaa vaatimuksia EN388 2121X.
Erittäin ohut ja ilmava työkäsine kosketusnäyttöominaisuudella. Materiaali nylon ja pinnoite PU-materiaalia. Pinnoite hylkii öljyä ja vettä. Sopiva asennus- ja poimintatyöhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa. Vastaa vaatimuksia EN388 2121X.