FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA122 80x121 1500/5 7.5VA 0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 7.5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067855415

Sähkönumero

6785541

Toimittajan tuotenumero

TAA1221K5X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

7.5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Avattava virtamuuntaja TAA122 aukko 80x121 1500/5 7.5VA 0.5 Virtamuuntaja avattava TAA122 aukko 80x121mm muuntosuhde 1500/5 taakka 7,5VA tarkkuusluokka lk0.5