FRER - Virtamuuntaja kiinteä - TD4 D21mm 40/5 0,5VA lk1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 20 mm
Ensiönimellisvirta - 40 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.25 VA
Energiankulutus - 1.25 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8433059310226
Sähkönumero
6718506
Toimittajan tuotenumero
M75011
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
20 mm
Ensiönimellisvirta:
40 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.25 VA
Energiankulutus:
1.25 W
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
20...20 mm
Aukon leveys:
20...20 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2