FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 50/5 1VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 17 mm
Ensiönimellisvirta - 50 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Energiankulutus - 2 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067849025
Sähkönumero
6784902
Toimittajan tuotenumero
TAC017050X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
17 mm
Ensiönimellisvirta:
50 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Energiankulutus:
2 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä







