FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 80/1 1VA lk0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 17 mm
Ensiönimellisvirta - 80 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Energiankulutus - 2 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067849124
Sähkönumero
6784912
Toimittajan tuotenumero
TAC017080X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
17 mm
Ensiönimellisvirta:
80 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Energiankulutus:
2 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä