FRER - Virtamuuntaja - TAC021 Ø21 30/5 1.5VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 21 mm

  • Ensiönimellisvirta - 30 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Energiankulutus - 2.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849162

Sähkönumero

6784916

Toimittajan tuotenumero

TAC021030X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

21 mm

Ensiönimellisvirta:

30 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Energiankulutus:

2.5 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 30/5 1.5VA lk3 Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 30/5 taakka 1.5VA lk3