FRER - Virtamuuntaja - TAC021 Ø21 40/1 3VA lk3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 21 mm
Ensiönimellisvirta - 40 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Energiankulutus - 2.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067849278
Sähkönumero
6784927
Toimittajan tuotenumero
TAC021040X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
21 mm
Ensiönimellisvirta:
40 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Energiankulutus:
2.5 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä







