FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 125/1 2VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 125 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854654
Sähkönumero
6785465
Toimittajan tuotenumero
TAC022125X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
125 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 125/1 2VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 125/1 taakka 2VA tarkkuusluokka lk0.5






