FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 150/1 3VA lk0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067849520
Sähkönumero
6784952
Toimittajan tuotenumero
TAC022150X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä