FRER - Virtamuuntaja - TAC033 Ø24 200/1 7.5VA lk0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 7.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850243
Sähkönumero
6785024
Toimittajan tuotenumero
TAC033200X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
7.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä