FRER - Virtamuuntaja - TAC033 Ø24 200/5 7.5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 7.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850137
Sähkönumero
6785013
Toimittajan tuotenumero
TAC033200X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
7.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä







