FRER - Virtamuuntaja - TAC040 40x10 200/5 1,25VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 32 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.25 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067853572

Sähkönumero

6785357

Toimittajan tuotenumero

TAC040200S05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

32 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.25 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

TAC040 40x10 200/5 1,25VA lk0.2s Virtamuuntaja kiinteä TAC040 40x10 200/5 taakka 1,25VA tarkkuuskuokka lk0.2s