FRER - Virtamuuntaja - TAC040 40x10 300/1 1,75VA 0.2s


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.75 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067853688
Sähkönumero
6785368
Toimittajan tuotenumero
TAC040300S01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.75 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä