FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 40/1 1.2VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 40 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 1.2 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849698

Sähkönumero

6784969

Toimittajan tuotenumero

TAT022040X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

40 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

1.2 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 40/1 1.2VA lk3 Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 40/1 taakka 1.2VA lk3