FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 600/1 2.5VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849810

Sähkönumero

6784981

Toimittajan tuotenumero

TAT022600X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 600/1 2.5VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 600/1 taakka 2.5VA tarkkuusluokka lk0.5